100v ベルのおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
1,846件の「100v ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ベル 100v」、「100v警報ベル」、「ブザー 100v 防犯」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格 DC24V 動作電圧 DC18V~26V 消費電流(mA) 15以下 音量(dB) 90以上(前方1m) 駆動方式 小型直流モーター方式 使用周囲温度(℃) -20~+60 構造 簡易防滴構造 配線接続 リード線式 質量(g) 約430
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途屋内用 型式 BL-1 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧(V) DC12 消費電流(mA) 30 使用電圧範囲(V) 8~15 駆動方式 モーター駆動方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 90以上(正面1mにて)
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~60 配線接続 リード線式 外観 クリーム色 設置場所 屋内壁面 駆動方式 小型直流モーター方式 音量(dB) 90以上
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
8日以内出荷

型式 認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 50 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

使用温度範囲(℃) -10~40 定格寿命(時間) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 音量(dB) 90 耐電圧(V/min) 1500
1台
19,980 税込21,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V) DC24 主要材質 アルミニウム合金 色(本体) マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様 防雨型 型式 認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V) DC24 主要材質 アルミニウム合金 色(本体) マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -10~40 定格寿命(時間) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 音量(dB) 95 耐電圧(V/min) 1500
1台
23,980 税込26,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)小型直流ベル
質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 0.02 ケース色 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 寿命 80(Hr) 保存温度範囲(℃) -20~50 使用電圧範囲(V) DC20~26.4 音量(dB) 90/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V) 最低:19.2 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式 認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
2,698 税込2,968
当日出荷